{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | LOCTITE 480 | |
Kemisk basis | Ethyl-cyanakrylat | |
Dynamisk viskositet | 100 mPas - 200 mPas | |
Tæthed | 1,05 g/cm3 | |
Form | flydende | |
Temperaturanvendelsesområde | -40 °C - 100 °C | |
Håndfasthed efter | 60 s - 120 s | |
Egenskab | slagfast; Fugtighedsbestandig; stødsikker | |
egnet til materiale | Metal; Kunststof; Glas; Elastomer | |
Maks. spaltemål | 0,15 mm | |
Træktværkraft | 22 N/mm2 - 30 N/mm2 | |
Farve | sort | |
Påfyldningsmængde | 20 ml | |
Lagertemperatur | 2 °C - 8 °C | |
Holdbarhed fra fremstillingsdato | 17 måned | |
Mærkning af farlige stoffer | GHS07: Udråbstegn | |
Produkttype | Sekundlim |
Artikelnummer | 083352 480 | |
EAN/GTIN | 4100630166131 | |
Producentnummer | 142411 |