{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 401 | |
Kemisk basis | Ethyl-cyanakrylat | |
Dynamisk viskositet | 70 mPas - 110 mPas | |
Tæthed | 1,05 g/cm3 | |
Form | flydende | |
Temperaturanvendelsesområde | -40 °C - 120 °C | |
Håndfasthed efter | 3 s - 10 s | |
egnet til materiale | Tekstil; Træ; Kunststof; Læder; Metal; Papir; Elastomer | |
Maks. spaltemål | 0,15 mm | |
Træktværkraft | 20 N/mm2 | |
Farve | transparent | |
Påfyldningsmængde | 20 ml | |
Lagertemperatur | 2 °C - 8 °C | |
Holdbarhed fra fremstillingsdato | 24 måned | |
Mærkning af farlige stoffer | GHS07: Udråbstegn | |
Produkttype | Sekundlim |
Artikelnummer | 083352 401_IG | |
EAN/GTIN | 4058093010914 | |
Producentnummer | 2218469 |