Hurtiglim 454

Art.-nr.: 083351 454
(DKK 1601,67 / 100 Gram)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.360 styk på lager

Vælg variant og styktal

Producent-ID Stykpris inkl. Moms
  • Mærkning af farlige stoffer: GHS07: Udråbstegn

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producentbetegnelse LOCTITE 454
    Kemisk basis Ethyl-cyanakrylat
    Dynamisk viskositet 150 mPas - 450 mPas
    Tæthed 1,05 g/cm3
    Form Gel
    Temperaturanvendelsesområde -40 °C - 120 °C
    Håndfasthed efter 5 s - 10 s
    Egenskab drypfri; trænger ikke ind
    egnet til materiale Træ; Pap; Kunststof; Læder; Metal; Papir; porøse materialer
    Maks. spaltemål 0,15 mm
    Træktværkraft 20,9 N/mm2
    Farve transparent
    Påfyldningsmængde 3 ml
    Lagertemperatur 2 °C - 8 °C
    Holdbarhed fra fremstillingsdato 24 måned
    Mærkning af farlige stoffer GHS07: Udråbstegn
    Produkttype Sekundlim

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 083351 454
    EAN/GTIN 4058093008935
    Producentnummer 1811334

    Betegnelse

    Udførelse:

    Universelt anvendelig til samling af forskellige materialer. Hurtig hærdning og rene, næsten usynlige samlinger. Hærdning via luftfugtighed.

    Anvendelse:

    Universal-hurtigklæbestof-gel. Egner sig til stort set alle materialer. Drypper ikke, ideel til opgaver på lodret flader og over hovedhøjde.

    Bemærk:

    Kan ikke leveres til alle lande. Kan ikke leveres som ekspreslevering.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven