Hurtiglim 401

Art.-nr.: 083351 401
(DKK 1328,67 / 100 Gram)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.788 styk på lager

Vælg variant og styktal

Producent-ID Stykpris inkl. Moms
  • Mærkning af farlige stoffer: GHS07: Udråbstegn

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producentbetegnelse LOCTITE 401
    Kemisk basis Ethyl-cyanakrylat
    Dynamisk viskositet 70 mPas - 110 mPas
    Tæthed 1,05 g/cm3
    Form flydende
    Temperaturanvendelsesområde -40 °C - 120 °C
    Håndfasthed efter 3 s - 10 s
    egnet til materiale Tekstil; Træ; Pap; Kunststof; Læder; Metal; Papir; Elastomer
    Maks. spaltemål 0,15 mm
    Træktværkraft 20 N/mm2
    Farve transparent
    Påfyldningsmængde 3 ml
    Lagertemperatur 2 °C - 8 °C
    Holdbarhed fra fremstillingsdato 24 måned
    Mærkning af farlige stoffer GHS07: Udråbstegn
    Produkttype Sekundlim

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 083351 401
    EAN/GTIN 4100630295930
    Producentnummer 791472

    Betegnelse

    Udførelse:

    Universelt anvendelig til samling af forskellige materialer. Hurtig hærdning og rene, næsten usynlige samlinger. Hærdning via luftfugtighed.

    Anvendelse:

    Universal-hurtigklæbestof til næsten alle materialer såsom kunststof, elastomere, metal, fortrinsvis til papir, karton, træ, læder og stof.

    Bemærk:

    Kan ikke leveres til alle lande. Kan ikke leveres som ekspreslevering.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven