{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 58-11 | |
Kemisk basis | anaerob methakrylat | |
Dynamisk viskositet | 20.000 mPas - 80.000 mPas | |
Tæthed | 1,1 g/cm3 | |
Form | flydende | |
Flammepunkt | 100 °C | |
Temperaturanvendelsesområde | -55 °C - 150 °C | |
Håndfasthed efter | 15 min - 30 min | |
Funktionsstyrke efter | 1 h - 2 h | |
egnet til materiale | Metal | |
egnet til anvendelsesområde | alle gevindforbindelser | |
Til gevindtype | alle | |
Til gevindstørrelse op til | M56 | |
Til gevindstørrelse, tommer | 2 tommer | |
Maks. spaltemål | 0,3 mm | |
Styrkeklasse | Mellemfast | |
min. løsdrejningsmoment | 18 Nm - 24 Nm | |
Afmontering | med specialværktøj | |
Farve | gul | |
Påfyldningsmængde | 50 ml | |
Lagertemperatur | 10 °C - 25 °C | |
Holdbarhed fra fremstillingsdato | 12 måned | |
Produkttype | Tætningsmiddel |
Artikelnummer | 083322 58-11 | |
EAN/GTIN | 8029822048078 | |
Producentnummer | 58-11-050 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Gevindtætningsmiddel, 50 ml, Producent-ID: 58-11
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
79 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
|
|
egnet til materiale | Metal | Metal | Metal |
Maks. spaltemål | 0,3 mm | 0,15 mm | 0,35 mm |
Styrkeklasse | Mellemfast | Mellemfast | Meget fast |
Holdbarhed fra fremstillingsdato | 12 måned | 24 måned | 24 måned |
Lagertemperatur | 10 °C - 25 °C | 5 °C - 23 °C | 5 °C - 23 °C |
Til gevindstørrelse, tommer | 2 tommer | 3/4 tommer | 3 tommer |
Produkttype | Tætningsmiddel | Tætningsmiddel | Tætningsmiddel |