Gevindtætningsmiddel 577

Art.-nr.: 083321 577
(DKK 597,48 / 100 Millilitre)
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
  • Mærkning af farlige stoffer: GHS07: Udråbstegn

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse LOCTITE 577
Kemisk basis Dimethakrylatester
Dynamisk viskositet 70.000 mPas - 130.000 mPas
Tæthed 1,15 g/cm3
Form flydende
Flammepunkt 93 °C
Temperaturanvendelsesområde -55 °C - 180 °C
Håndfasthed efter 20 min
Funktionsstyrke efter 1 h
egnet til materiale Metal
Til gevindstørrelse op til M80
Til gevindstørrelse, tommer 3 tommer
Maks. spaltemål 0,25 mm
Styrkeklasse Mellemfast
min. løsdrejningsmoment 33 Nm
Farve gul
Påfyldningsmængde 50 ml
Lagertemperatur 8 °C - 21 °C
Holdbarhed fra fremstillingsdato 24 måned
Mærkning af farlige stoffer GHS07: Udråbstegn
Produkttype Tætningsmiddel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083321 577
EAN/GTIN 5010266011998
Producentnummer 2068216

Betegnelse

Udførelse:

Tætningsmidlerne erstatter pakgarn, tætningslister og pasta, er resistente over for gas, væsker, luft, vand, olie, kulbrinter og mange kemiske produkter. En komplet overfladekontakt sikrer 100% tæthed. Tilbagedrejning eller ændring af position kan til enhver tid foretages med almindeligt værktøj under monteringen før hærdning. Tætningsmiddelrester tilstopper ikke filtre og ventiler.

Anvendelse:

Øjeblikkelig tætningsvirkning mod lave tryk, egnet til alle metaller.

Bemærk:

Rengør gevinddele med universalrengøringsmiddel nr. 083391 og nr. 083392 før påføring af tætningsmiddel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Producent-ID Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven