Gevindtætningsmiddel 511

Art.-nr.: 083321 511
(DKK 537,88 / 100 Millilitre)
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Producent-ID Stykpris inkl. Moms
  • Mærkning af farlige stoffer: GHS07: Udråbstegn

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse LOCTITE 511
Kemisk basis Dimethakrylatester
Dynamisk viskositet 9.000 mPas - 22.000 mPas
Tæthed 1,05 g/cm3
Form pastøs
Temperaturanvendelsesområde -55 °C - 150 °C
Håndfasthed efter 10 min
Funktionsstyrke efter 72 h
egnet til materiale Metal
egnet til anvendelsesområde Gevindtætning
Til gevindstørrelse op til M80
Til gevindstørrelse, tommer 3 tommer
Maks. spaltemål 0,15 mm
Styrkeklasse lavfast
min. løsdrejningsmoment 6 Nm
Farve hvid
Påfyldningsmængde 50 ml
Lagertemperatur 8 °C - 21 °C
Holdbarhed fra fremstillingsdato 24 måned
Mærkning af farlige stoffer GHS07: Udråbstegn
Produkttype Tætningsmiddel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083321 511
EAN/GTIN 5010266002996
Producentnummer 234257

Betegnelse

Udførelse:

Tætningsmidlerne erstatter pakgarn, tætningslister og pasta, er resistente over for gas, væsker, luft, vand, olie, kulbrinter og mange kemiske produkter. En komplet overfladekontakt sikrer 100% tæthed. Tilbagedrejning eller ændring af position kan til enhver tid foretages med almindeligt værktøj under monteringen før hærdning. Tætningsmiddelrester tilstopper ikke filtre og ventiler.

Anvendelse:

Egnet til metalgevind indtil M80 / R3.

Bemærk:

Rengør gevinddele med universalrengøringsmiddel nr. 083391 og nr. 083392 før påføring af tætningsmiddel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven