Teflon-tætningsbånd, 12 m, Type: GOLD

Art.-nr.: 083319 GOLD
Kopier
Price per 1 styk (DKK 5,96 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse GT
Kemisk basis Polytetrafluorethylen (PTFE)
Temperaturanvendelsesområde -240 °C - 260 °C
Egenskab ikke brændbar; bliver ikke skørt; klæber ikke
Til gevindtype alle
Farve gul
Længde 12 m
Bredde 12 mm
Tykkelse 0,1 mm
Lagertemperatur 20 °C
Holdbarhed fra fremstillingsdato 60 måned
Produkttype Tætningsbånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 083319 GOLD
Kopier
EAN/GTIN 4260205360040
Kopier
Producentnummer 6111500120012
Kopier
Producent WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de

Betegnelse

Udførelse:

Tætningsmidlerne erstatter pakgarn, tætningslister og pasta, er resistente over for gas, væsker, luft, vand, olie, kulbrinter og mange kemiske produkter. En komplet overfladekontakt sikrer 100% tæthed. Tilbagedrejning eller ændring af position kan til enhver tid foretages med almindeligt værktøj under monteringen før hærdning. Tætningsmiddelrester tilstopper ikke filtre og ventiler.
Utroligt kraftigt, tæt, elastisk teflonbånd af højeste kvalitet, til alle gevindtyper. Velegnet til propan, butan, naturgas, benzol og brændstoffer, temperaturområde −240 til 260 °C.

Anvendelse:

Kan anvendes op til ca. 100 bar alt efter medium, rørledning og gevindstørrelse (eksempelforsøg kræves), ved 200°C til maks. 16 bar.

Bemærk:

Rengør gevinddele med universalrengøringsmiddel nr. 083391 og nr. 083392 før påføring af tætningsmiddel.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven: Angiv artikelnummer eller artikelkode her.

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven