Teflon-tætningsbånd FINE

Art.-nr.: 083319 FINE
(DKK 1,55 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.208 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse FRp
Kemisk basis Polytetrafluorethylen (PTFE)
Temperaturanvendelsesområde -240 °C - 260 °C
Egenskab ikke brændbar; bliver ikke skørt; klæber ikke
Til gevindtype fin
Farve hvid
Længde 12 m
Bredde 12 mm
Tykkelse 0,1 mm
Lagertemperatur 20 °C
Holdbarhed fra fremstillingsdato 60 måned
Produkttype Tætningsbånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083319 FINE
EAN/GTIN 4260205360019
Producentnummer 6111200120012

Betegnelse

Udførelse:

Tætningsmidlerne erstatter pakgarn, tætningslister og pasta, er resistente over for gas, væsker, luft, vand, olie, kulbrinter og mange kemiske produkter. En komplet overfladekontakt sikrer 100% tæthed. Tilbagedrejning eller ændring af position kan til enhver tid foretages med almindeligt værktøj under monteringen før hærdning. Tætningsmiddelrester tilstopper ikke filtre og ventiler.

Anvendelse:

PTFE-gevindtætningsbånd FRp kan anvendes op til 3/8 tomme ved: Luft, kvælstof, gas op til maks. 5 bar, flydende gas, drikkevand op til maks. 16 bar kan anvendes op til 100 bar (ved 200° C op til maks. 16 bar).

Bemærk:

Rengør gevinddele med universalrengøringsmiddel nr. 083391 og nr. 083392 før påføring af tætningsmiddel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven