{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 55-03 | |
Kemisk basis | anaerob methakrylat | |
Dynamisk viskositet | 900 mPas - 1.500 mPas | |
Tæthed | 1,1 g/cm3 | |
Form | flydende | |
Flammepunkt | 100 °C | |
Temperaturanvendelsesområde | -55 °C - 200 °C | |
Håndfasthed efter | 10 min - 20 min | |
Funktionsstyrke efter | 1 h - 3 h | |
Egenskab | thixotrop; tætning; vibrationsbestandig; forhindrer, at delene kommer til at sidde fast; uden mærkning | |
egnet til materiale | Metal | |
egnet til anvendelsesområde | Skruesikring; olierede overflader | |
Til gevindstørrelse op til | M36 | |
Maks. spaltemål | 0,25 mm | |
Styrkeklasse | Mellemfast | |
min. løsdrejningsmoment | 18 Nm - 23 Nm | |
Afmontering | med normalt værktøj | |
Farve | blå | |
Påfyldningsmængde | 250 ml | |
Lagertemperatur | 20 °C | |
Holdbarhed fra fremstillingsdato | 12 måned | |
Produkttype | Skruesikring |
Artikelnummer | 083314 55-03 | |
EAN/GTIN | 2050002005228 | |
Producentnummer | 55-03-250 |