Skruesikring 32-18

Art.-nr.: 083314 32-18
(DKK 3650,44 / 1 Litre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Producentbetegnelse Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producentbetegnelse 32-18
    Kemisk basis anaerob methakrylat
    Dynamisk viskositet 120 mPas - 170 mPas
    Tæthed 1,1 g/cm3
    Form flydende
    Flammepunkt 100 °C
    Temperaturanvendelsesområde -55 °C - 150 °C
    Håndfasthed efter 15 min - 20 min
    Funktionsstyrke efter 3 h - 6 h
    Egenskab tætning; vibrationsbestandig; forhindrer, at delene kommer til at sidde fast
    egnet til materiale Metal
    egnet til anvendelsesområde Skruesikring
    Til gevindstørrelse op til M12
    Til gevindstørrelse, tommer 1/4 tommer
    Maks. spaltemål 0,1 mm
    Styrkeklasse lavfast
    min. løsdrejningsmoment 6 Nm - 10 Nm
    Afmontering med normalt værktøj
    Farve violet
    Påfyldningsmængde 250 ml
    Lagertemperatur 20 °C
    Holdbarhed fra fremstillingsdato 12 måned
    Produkttype Skruesikring

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 083314 32-18
    EAN/GTIN 8029822013083
    Producentnummer 32-18-250

    Betegnelse

    Udførelse:

    Brugen af skruesikringer forhindrer utilsigtet løsning og frigørelse af skrueforbindelser. En-komponent, anaerobe klæbemidler er velegnede til alle gevindtyper og -former. Forskruninger tætnes. Sammenbrænding forhindres effektivt.

    Anvendelse:

    Lavfast − løsning med normalt værktøj lader sig let gøre.
    Mellemfast − løsning med normalt værktøj er muligt.
    Meget fast − løsning kun mulig med specialværktøj eller opvarmning (>150 °C).
    Lavfast, let afmontering, til alle metaller, uden mærkning.

    Bemærk:

    Rengør gevinddele med universalrengøringsmiddel nr. 083391 og nr. 083392 før påføring af skruesikring. Hurtig og enkel håndtering til 50 ml flasker med nr. 083344 str. 50.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven