{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 32-18 | |
Kemisk basis | anaerob methakrylat | |
Dynamisk viskositet | 120 mPas - 170 mPas | |
Tæthed | 1,1 g/cm3 | |
Form | flydende | |
Flammepunkt | 100 °C | |
Temperaturanvendelsesområde | -55 °C - 150 °C | |
Håndfasthed efter | 15 min - 20 min | |
Funktionsstyrke efter | 3 h - 6 h | |
Egenskab | tætning; vibrationsbestandig; forhindrer, at delene kommer til at sidde fast | |
egnet til materiale | Metal | |
egnet til anvendelsesområde | Skruesikring; formonterede skrueforbindelser | |
Til gevindstørrelse op til | M12 | |
Til gevindstørrelse, tommer | 3/4 tommer | |
Maks. spaltemål | 0,1 mm | |
Styrkeklasse | lavfast | |
min. løsdrejningsmoment | 6 Nm - 10 Nm | |
Afmontering | med normalt værktøj | |
Farve | violet | |
Påfyldningsmængde | 50 ml | |
Lagertemperatur | 20 °C | |
Holdbarhed fra fremstillingsdato | 12 måned | |
Produkttype | Skruesikring |
Artikelnummer | 083313 32-18 | |
EAN/GTIN | 2050002005204 | |
Producentnummer | 32-18-050 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Skruesikring, 50 ml, Producentbetegnelse: 32-18
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
1031,81 DKK
|
|
egnet til anvendelsesområde | Skruesikring; formonterede skrueforbindelser | Gevindtætning; Skruesikring; til allround anvendelse | Gevindtætning; Skruesikring; til allround anvendelse |
Tæthed | 1,1 g/cm3 | 1,08 g/cm3 | 1,08 g/cm3 |
Egenskab | tætning; vibrationsbestandig; forhindrer, at delene kommer til at sidde fast | tætning; fluorescerende under UV-lys | tætning; fluorescerende under UV-lys |
Form | flydende | flydende | flydende |
Holdbarhed fra fremstillingsdato | 12 måned | 24 måned | 24 måned |
Dynamisk viskositet | 120 mPas - 170 mPas | 800 mPas - 1.500 mPas | 800 mPas - 1.500 mPas |
Produkttype | Skruesikring | Skruesikring | Skruesikring |