{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | LOCTITE 2701 | |
Kemisk basis | Dimethakrylatester | |
Dynamisk viskositet | 500 mPas - 900 mPas | |
Tæthed | 1,1 g/cm3 | |
Form | flydende | |
Flammepunkt | 93 °C | |
Temperaturanvendelsesområde | -55 °C - 150 °C | |
Håndfasthed efter | 10 min | |
Funktionsstyrke efter | 6 h | |
Egenskab | fluorescerende under UV-lys; tætning; olietolerant; vibrationsbestandig; forhindrer, at delene kommer til at sidde fast | |
egnet til materiale | Metal | |
egnet til anvendelsesområde | Skruesikring; føjeforbindelse; galvaniserede flader | |
Til gevindstørrelse op til | M20 | |
Maks. spaltemål | 0,1 mm | |
Styrkeklasse | Meget fast | |
min. løsdrejningsmoment | 38 Nm | |
Afmontering | tung | |
Farve | grøn | |
Påfyldningsmængde | 250 ml | |
Lagertemperatur | 8 °C - 21 °C | |
Holdbarhed fra fremstillingsdato | 17 måned | |
Mærkning af farlige stoffer | GHS07: Udråbstegn | |
Produkttype | Skruesikring |
Artikelnummer | 083303 2701 | |
EAN/GTIN | 5010266191508 | |
Producentnummer | 195725 |