Skruesikring 243

Art.-nr.: 083303 243
(DKK 7777,68 / 1 Litre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager

Vælg variant og styktal

Producentbetegnelse Stykpris inkl. Moms
  • Mærkning af farlige stoffer: GHS07: Udråbstegn

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producentbetegnelse LOCTITE 243
    Kemisk basis Dimethakrylatester
    Dynamisk viskositet 1.300 mPas - 3.000 mPas
    Tæthed 1,15 g/cm3
    Form flydende
    Flammepunkt 93 °C
    Temperaturanvendelsesområde -55 °C - 180 °C
    Håndfasthed efter 10 min
    Funktionsstyrke efter 2 h
    Egenskab thixotrop; tætning; olietolerant; vibrationsbestandig; forhindrer, at delene kommer til at sidde fast
    egnet til materiale Metal
    egnet til anvendelsesområde Skruesikring; føjeforbindelse; til allround anvendelse
    Til gevindstørrelse op til M36
    Styrkeklasse Mellemfast
    min. løsdrejningsmoment 26 Nm
    Afmontering med normalt værktøj
    Farve blå
    Påfyldningsmængde 250 ml
    Lagertemperatur 8 °C - 21 °C
    Holdbarhed fra fremstillingsdato 24 måned
    Mærkning af farlige stoffer GHS07: Udråbstegn
    Produkttype Skruesikring

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 083303 243
    EAN/GTIN 4058093009147
    Producentnummer 1560038

    Betegnelse

    Udførelse:

    Brugen af skruesikringer forhindrer utilsigtet løsning og frigørelse af skrueforbindelser. En-komponent, anaerobe klæbemidler er velegnede til alle gevindtyper og -former. Forskruninger tætnes. Sammenbrænding forhindres effektivt.
    Flydende skruesikring.

    Anvendelse:

    Lavfast − løsning med normalt værktøj lader sig let gøre.
    Mellemfast − løsning med normalt værktøj er muligt.
    Meget fast − løsning kun mulig med specialværktøj eller opvarmning (>150 °C).
    Mellemfast, bruges til skruesikring og tætner samtidigt.

    Bemærk:

    Rengør gevinddele med universalrengøringsmiddel nr. 083391 og nr. 083392 før påføring af skruesikring. Hurtig og enkel håndtering til 50 ml flasker med nr. 083344 str. 50.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven