{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Apparater, længde | 1.100 mm | |
Apparater, bredde | 580 mm | |
Apparathøjde | 850 mm | |
Længde, indsætningskar | 770 mm | |
Bredde, indsætningskar | 470 mm | |
Rengøringskumme, længde | 820 mm | |
Rengøringskumme, bredde | 545 mm | |
Rengøringskumme, højde | 435 mm | |
Kapacitet, rengøringskumme | 240 l | |
Nominelt indhold | 200 l | |
Afløb, tilslutningsbredde | 1 tommer | |
Varmeeffekt | 9.000 W | |
Ultralyds-toppræstation | 8.000 W | |
Energiforsyning | Eldrevet | |
Nominel spænding | 400 V | |
Effektforbrug | 11.300 W | |
Udvidelsesmulighed, olieseparator | ja | |
Udvidelsesmulighed, pumpefiltrering | ja | |
Udvidelsesmulighed, skyllemodul | ja | |
Udvidelsesmulighed, tørremodul | ja | |
Vægt | 90 kg | |
Produkttype | Ultralydsrenser |
Artikelnummer | 082922 240 | |
Producentnummer | SW240MOD-B / 101492 / 101510 |