{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Apparater, længde | 800 mm | |
Apparater, bredde | 570 mm | |
Apparathøjde | 850 mm | |
Længde, indsætningskar | 555 mm | |
Bredde, indsætningskar | 460 mm | |
Rengøringskumme, længde | 620 mm | |
Rengøringskumme, bredde | 545 mm | |
Rengøringskumme, højde | 340 mm | |
Kapacitet, rengøringskumme | 150 l | |
Nominelt indhold | 120 l | |
Afløb, tilslutningsbredde | 1 tommer | |
Varmeeffekt | 4.500 W | |
Ultralyds-toppræstation | 4.000 W | |
Energiforsyning | Eldrevet | |
Nominel spænding | 400 V | |
Effektforbrug | 5.200 W | |
Udvidelsesmulighed, olieseparator | ja | |
Udvidelsesmulighed, pumpefiltrering | ja | |
Udvidelsesmulighed, skyllemodul | ja | |
Udvidelsesmulighed, tørremodul | ja | |
Vægt | 70 kg | |
Produkttype | Ultralydsrenser |
Artikelnummer | 082922 150 | |
Producentnummer | SW150MOD-B / 101482/101835 |