Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Modulær ultralydsrenser MOD 60 l

Art.-nr.: 082922 60

Vælg variant og styktal

Kapacitet (l) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Apparater, længde 725 mm
    Apparater, bredde 562 mm
    Apparathøjde 850 mm
    Længde, indsætningskar 460 mm
    Bredde, indsætningskar 275 mm
    Rengøringskumme, længde 510 mm
    Rengøringskumme, bredde 350 mm
    Rengøringskumme, højde 240 mm
    Kapacitet, rengøringskumme 60 l
    Nominelt indhold 50 l
    Afløb, tilslutningsbredde 1 tommer
    Varmeeffekt 1.700 W
    Ultralyds-toppræstation 3.200 W
    Energiforsyning Eldrevet
    Nominel spænding 230 V
    Effektforbrug 2.510 W
    Udvidelsesmulighed, olieseparator ja
    Udvidelsesmulighed, pumpefiltrering ja
    Udvidelsesmulighed, skyllemodul ja
    Udvidelsesmulighed, tørremodul ja
    Vægt 60 kg
    Produkttype Ultralydsrenser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 082922 60
    Producentnummer SW60MOD-B / 101402/ 101300

    Betegnelse

    Udførelse:

    Kar af trukket eller svejset specialstål. Temperaturstyring fra 30 °C til 80 °C i trin på 5 °C.
    Modulopbyggede apparater med multifrekvensteknik. Kar af rustfrit Duplex-stål kan opgraderes med olieudskilning, pumpefiltrering og yderligere sidelyde. Mulighed for udvidelse med skylleapparat og/eller varmluftstørrer.
    • Ultralydsvibrationssystemer: Flere ultralydsgeneratorer genererer mikroskopisk små vakuumbobler i rensevæsken, som imploderer som følge af tryksvingningerne og dermed fjerner smudspartiklerne på overfladen af det emne, der skal rengøres.
    • Boost-funktion: Det andet rensetrin „Powerclean” til intensiv rengøring af kraftigt tilsmudsede eller oxiderede emner.
    • Sweep-funktion: Med denne funktion opnås der en homogen fordeling af lydfeltet.
    • Degas- og Autodegas-funktion: Nytilført rensevæske afluftes.

    Anvendelse:

    Til at fjerne olie, fedt, slibe og poleremidler, malingrester, flusmidler, oxiderede belægninger, tilkoksning og glødeskaller fra næsten alle overflader, også på svært tilgængelige steder, mens emnet, der renses, skånes optimalt. Der skal anvendes specielle rengøringsmidler afhængigt af snavset og virkemidlet (fra nr. 082930). Den del, der skal rengøres, skal være helt omgivet af rengøringsmidlet.

    Leveringsomfang:

    Ultralydsrenser med dæksel, uden kar (nr. 082926).

    Bemærk:

    Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel.
    Mono-ultralyds-rensere med svejset Duplex-kar i rustfrit stål til ekstra hårde anvendelsessituationer, f.eks. forurening med slibe- og polermidler, kan leveres på forespørgsel.
    Du finder indsætningskar under nr. 082926 i onlineshoppen.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven