{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | Elma Sink XL | |
Volumen | 27,5 l | |
Apparater, længde | 565 mm | |
Apparater, bredde | 315 mm | |
Apparathøjde | 325 mm | |
Rengøringskumme, længde | 475 mm | |
Rengøringskumme, bredde | 270 mm | |
Rengøringskumme, højde | 195 mm | |
Afløb, tilslutningsbredde | 3/8 tommer | |
Indvendig slange-⌀ | 12 mm | |
Vægt | 6,1 kg | |
anbefalet arbejdsvolumen | 22 l | |
Produkttype | Skylleapparat |
Artikelnummer | 082004 XL | |
EAN/GTIN | 4250004108318 |