{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | Elma Sink L | |
Volumen | 17,8 l | |
Apparater, længde | 395 mm | |
Apparater, bredde | 315 mm | |
Apparathøjde | 325 mm | |
Rengøringskumme, længde | 300 mm | |
Rengøringskumme, bredde | 270 mm | |
Rengøringskumme, højde | 195 mm | |
Afløb, tilslutningsbredde | 3/8 tommer | |
Indvendig slange-⌀ | 12 mm | |
Vægt | 4,7 kg | |
anbefalet arbejdsvolumen | 14,2 l | |
Produkttype | Skylleapparat |
Artikelnummer | 082004 L | |
EAN/GTIN | 4250004108301 |