{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Beskyttelsesklasse IP | IP 30 | |
Afstrålingsvinkel | 105 grader | |
Lysnet | 20 lm - 200 lm | |
Brændetid | 10 h | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Lyskilde | LED-modul | |
Farvetemperatur | 6.000 K | |
Antal medfølgende akkuer | 1 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 0,75 Ah | |
Batterispænding | 3,7 V | |
Produkttype | Inspektionslampe |
Artikelnummer | 081566 WORK-PEN | |
EAN/GTIN | 5708997351277 | |
Producentnummer | 03.5127 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Stiftlampe WORK PEN 200 R, Type: WORK-PEN
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
92 styk på lager
228,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.993 styk på lager
214,56 DKK
160,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.084 styk på lager
277,14 DKK
207,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Batteritype | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
Energiforsyning | Akkudrevet | Akkudrevet | Akkudrevet |
Beskyttelsesklasse IP | IP 30 | IP 20 | IP 54 |
Brændetid | 10 h | 3 h - 6 h | 3 h - 6 h |
Lyskilde | LED-modul | LED-modul | LED-modul |
Antal medfølgende akkuer | 1 | 1 | 1 |
Produkttype | Inspektionslampe | Inspektionslampe | Inspektionslampe |