{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Beskyttelsesklasse IP | IP 54 | |
Lysnet | 80 lm - 300 lm | |
Brændetid | 3 h - 6 h | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Lyskilde | LED-modul | |
Antal medfølgende akkuer | 1 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Totalbredde | 35 mm | |
Vægt | 98 g | |
Produkttype | Inspektionslampe |
Artikelnummer | 081564 300 | |
EAN/GTIN | 4067263252573 | |
Producentnummer | 081564 300 |