LED-EX-akku-arbejdslampe, Type: UNI-EX

Art.-nr.: 081515 UNI-EX
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 65

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 65
ATEX-zone zone 0; zone 20
Producentbetegnelse UNI-EX
Lysnet 200 lm
Lysnet, trin 2 330 lm
Brændetid 7,5 h
Lysvarighed, trin 2 3 h
Energiforsyning Batteridrevet
CRI-værdi 80
Farvetemperatur 6.000 K
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 2,8 Ah
Batterispænding 3,2 V
Samlet længde 220 mm
Totalbredde 70 mm
Samlet højde 39 mm
Vægt 420 g
Produkttype Arbejdslygte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081515 UNI-EX
EAN/GTIN 5708997356173
Producentnummer 3,56

Betegnelse

Udførelse:

Eksplosionsbeskyttet arbejdslampe, testet iht. de gældende ATEX-retningslinjer.
Ekstremt kraftig belysning og meget lang levetid.
Multifunktionel LED-EX-akku-arbejdslampe. Hovedlys med totrinskontakt og spotlys øverst.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Norm:

Certificeret til ATEX-zone 0 og ATEX-zone 20.
ATEX-direktiv nr. 2014/34/EU, IEC- & IECEx-godkendt og -certificeret.

Leveringsomfang:

Inklusive ladekabel og ladestation.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven