{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Beskyttelsesklasse IP | IP 65 | |
ATEX-zone | Zone 2; Zone 2 | |
Producentbetegnelse | MIDI-EX | |
Lysnet | 140 lm - 280 lm | |
Brændetid | 5 h | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Lyskilde | LED-modul | |
CRI-værdi | 80 | |
Farvetemperatur | 6.500 K | |
Antal medfølgende akkuer | 1 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 1,6 Ah | |
Batterispænding | 3,8 V | |
Samlet længde | 181 mm | |
Totalbredde | 50 mm | |
Samlet højde | 29 mm | |
Vægt | 180 g | |
Produkttype | Arbejdslygte |
Artikelnummer | 081515 MIDI-EX | |
EAN/GTIN | 5708997356111 | |
Producentnummer | 03.5611 |