{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | EX7 | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 68 | |
ATEX-zone | Zone 0; Zone 20 | |
Farve, hus | gul | |
Lysnet | 60 lm - 200 lm | |
Brændetid | 16 h - 45 h | |
Lysvidde | 70 m - 120 m | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Advanced Focus System (AFS) | ja | |
Antal medfølgende batterier | 3 | |
Batteritype | Micro, AAA | |
Samlet længde | 161 mm | |
Hoved-⌀ | 41 mm | |
Vægt | 232 g | |
Bæltetaske medfølger | nej | |
Produkttype | Lommelygte |
Artikelnummer | 081484 EX7 | |
EAN/GTIN | 4058205001243 | |
Producentnummer | 500836 |