LED-EX-lommelygte med batteri, Type: EX4

Art.-nr.: 081484 EX4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
463 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 68

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse EX4
Beskyttelsesklasse IP IP 68
ATEX-zone Zone 0; Zone 20
Farve, hus gul
Lysnet 50 lm
Brændetid 7 h
Lysvidde 35 m
Energiforsyning Batteridrevet
Advanced Focus System (AFS) nej
Antal medfølgende batterier 2
Batteritype Micro, AAA
Samlet længde 140 mm
Hoved-⌀ 20 mm
Vægt 65 g
Bæltetaske medfølger nej
Produkttype Lommelygte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081484 EX4
EAN/GTIN 4058205000437
Producentnummer 500682

Betegnelse

Udførelse:

Eksplosionsbeskyttet lommelygte, testet iht. de gældende ATEX-retningslinjer.
Lampen i den nye LED Lenser i EX-serien er både ekstremt støvtæt og beskyttet mod vand.
Praktisk stiftlampe med lav vægt og trykknap.

Funktion:

IP68: Der er beskyttelse mod permanent nedsænkning i vand (vandtæt) og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven