LED-lommelygte Core med batteri P4R-CORE

Art.-nr.: 081468 P4R-CORE
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
435 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 54

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 54
Lysnet 200 lm
Lysnet, trin 2 90 lm
Lysnet, trin 3 15 lm
Brændetid 1,5 h
Lysvarighed, trin 2 3 h
Lysvarighed, trin 3 25 h
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Samlet længde 150 mm
Hoved-⌀ 15 mm
Vægt 55 g
Produkttype Lommelygte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081468 P4R-CORE
EAN/GTIN 4058205020398
Producentnummer 502177

Betegnelse

Udførelse:

Ledlenser har noget af den bedste teknologi inden for LED-lommelygter. I de stænkvandsbeskyttede aluminiumskabinetter er alle kontakter forgyldt, førsteklasses linser koncentrerer lyset homogent og uden tab. Alle lamper er udstyret med lampehoved, der kan fokuseres.
Ledlenser Core-serien er den nye generation af den kendte P-serie.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive USB-ladekabel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven