{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Beskyttelsesklasse IP | IP 54 | |
Lysnet | 120 lm | |
Lysnet, trin 2 | 50 lm | |
Lysnet, trin 3 | 15 lm | |
Brændetid | 0,5 h | |
Lysvarighed, trin 2 | 1 h | |
Lysvarighed, trin 3 | 5 h | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Antal medfølgende akkuer | 1 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Samlet længde | 103 mm | |
Hoved-⌀ | 15 mm | |
Vægt | 36 g | |
Produkttype | Lommelygte |
Artikelnummer | 081468 P2R-CORE | |
EAN/GTIN | 4058205020367 | |
Producentnummer | 502176 |