{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Beskyttelsesklasse IP | IP 65 | |
Lysnet | 100 lm - 1.000 lm | |
Brændetid | 1,5 h - 15 h | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Lyskilde | LED-modul | |
Antal medfølgende akkuer | 1 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Batterispænding | 3,7 V | |
Samlet længde | 104 mm | |
Totalbredde | 38 mm | |
Samlet højde | 96 mm | |
Vægt | 250 g | |
Produkttype | Lampe |
Artikelnummer | 081451 1000 | |
EAN/GTIN | 5708997362006 |