Mini-LED-lampe 10

Art.-nr.: 081451 10
Nyt produkt
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 65

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 65
ATEX-zone Ingen
Producentbetegnelse NOVA MINI
Lysnet 100 lm - 1.000 lm
Brændetid 1,5 h - 15 h
Energiforsyning Akkudrevet
Lyskilde LED-modul
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 5,2 Ah
Batterispænding 3,7 V
Samlet længde 104 mm
Totalbredde 38 mm
Samlet højde 96 mm
Vægt 250 g
Produkttype Lampe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081451 10
EAN/GTIN 5708997360101
Producentnummer 03.6010

Betegnelse

Udførelse:

Kompakte og stærke LED-akku-lamper til mobil anvendelse. Takket være deres kompakte størrelse egner de sig perfekt til brug som håndlampe. De justerbare magnetiske fødder muliggør desuden stationær brug.
Ny OptiLight-funktion for optimeret lyseffekt og brændetid. SMART Grip 4-in-1-systemet integrerer flere funktioner i én enhed: En ring til et sikkert greb, en clips til nem fastgørelse, en stærk magnet og en fod.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive USB-ladekabel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven