Maskin-/ arbejdspladslampe 6WDUO

Art.-nr.: 081321 6WDUO
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 63

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 63
Nominel spænding 250 V
Lyseffekt 12 W
Lysnet 1.200 lm
Energiforsyning Eldrevet
Lyskilde kan udskiftes nej
Samlet højde 510 mm
Magnetfod-⌀ 83 mm
Produkttype Bordlampe/arbejdspladslampe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081321 6WDUO
EAN/GTIN 2050001945938
Producentnummer PROLYX-2X6W

Betegnelse

Udførelse:

LED-værkstedslygter, aluminium, sort inklusive vippekontakt. Med fleksibel aksel, gummieret, inklusive magnetsokkel.
LED-værkstedslampe 2 × 6 W, lyshoved med to 360° drejelige lysmoduler i lyshovedet.

Funktion:

IP63: Der er beskyttelse mod sprøjtevand, op til 60° i forhold til normal driftsposition og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Bemærk:

Som supplement til magnetsokkelen fås der også en passende skrueklemme, et vægbeslag samt en bordfod og fod på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven