Maskin-/ arbejdspladslampe 5W

Art.-nr.: 081321 5W
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 63

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 63
Nominel spænding 250 V
Lyseffekt 5 W
Lysnet 450 lm
Energiforsyning Eldrevet
Lyskilde kan udskiftes nej
Samlet højde 480 mm
Magnetfod-⌀ 83 mm
Produkttype Bordlampe/arbejdspladslampe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081321 5W
EAN/GTIN 2050001945921
Producentnummer PROLYX-5W

Betegnelse

Udførelse:

LED-værkstedslygter, aluminium, sort inklusive vippekontakt. Med fleksibel aksel, gummieret, inklusive magnetsokkel.
LED-værkstedslampe 5 W med fokuserbar lyskegle 15-75°.

Funktion:

IP63: Der er beskyttelse mod sprøjtevand, op til 60° i forhold til normal driftsposition og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Bemærk:

Som supplement til magnetsokkelen fås der også en passende skrueklemme, et vægbeslag samt en bordfod og fod på forespørgsel.