Mobil LED-lampe SIGHT LIGHT 30 315 W

Art.-nr.: 081261 315
Rabat
4477,39 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Effektforbrug (W) Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 65

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 65
Effektforbrug 315 W
Lysnet 5.000 lm - 30.000 lm
Lysnet, trin 3 20.000 lm
Energiforsyning Med kabel
Lyskilde LED-modul
Lysnet, trin 4 30.000 lm
Tilslutningskabel, længde 10 m
Vægt 4.095 g
Produkttype Lampe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081261 315
EAN/GTIN 5708997352687
Producentnummer 03.5268

Betegnelse

Udførelse:

Takket være den brede strålingsvinkel på 120° skaber SITE LIGHT en ensartet kraftig belysning af et stort arbejdsområde. Med dæmpningsfunktionen kan lyset reguleres i fire forskellige trin. BLUETOOTH-lysstyringsapplikationen gør det muligt at tænde og slukke samt indstille SITE LIGHT via en mobil enhed. Takket være aktiv køling og et modstandsdygtigt hus er lampen konstrueret til vejrforhold fra -25 °C bis +40 °C.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven