Beskrivelse:
Den luftpolstrede SCANGRIP TRIPOD 4. 5m er designet til stationær og fleksibel placering af SITE LIGHTS-arbejdslysene, der giver ekstremt lysstærk belysning af et stort arbejdsområde på byggepladsen. Stativet kan forlænges fra 2,2 m til 4,5 m og giver fuld fleksibilitet til at placere arbejdslygten i den ønskede højde og vinkel. Når lygten er monteret på stativet, kan den vippes for at give den optimale strålevinkel. Stativet leveres med et indbygget luftpudebeskyttet sikkerhedssystem for sikker og nem brug, der forhindrer utilsigtede fald eller fald, når stativet hæves eller sænkes. Stativet er fremstillet af holdbart pulverlakeret stål, har en svejset stålmonteringskappe (10 mm gevind) og passer til en DIN14640 tilslutningsadapter med beslag til montering på et stativ. Den stabile konstruktion af SCANGRIP TRIPOD gør det sikkert, selv når det er fuldt udstrakt. Det leveres med forankringspunkter, der giver mulighed for ekstra stabilitet, hvis stativet er udsat for stærk vind eller står på et ujævnt underlag. Belysningen af byggepladsen fra SITE LIGHT 30 eller SITE LIGHT 60 afhænger af stativets højde og i hvilken vinkel lampen er placeret på stativet. Se vores vejledning om belysning af udendørs arbejdspladser i henhold til den europæiske standard EN-12464-2 her. Dobbeltbeslag (03. 5758) til placering af to SITE LIGHTS fås som tilbehør.