LED-akku-arbejdslampe 26

Art.-nr.: 081254 26
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 67
ATEX-zone Ingen
Producentbetegnelse NOVA 3K C+R
Lysnet 400 lm - 4.000 lm
Brændetid 1 h - 14 h
Energiforsyning Akkudrevet
CRI-værdi 80
Farvetemperatur 6.000 K
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 4,4 Ah
Batterispænding 11,1 V
Samlet længde 235 mm
Totalbredde 88 mm
Samlet højde 233 mm
Vægt 1.780 g
Produkttype Arbejdslygte
Effektforbrug 29 W

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081254 26
EAN/GTIN 5708997354414
Producentnummer 03.5441

Betegnelse

Udførelse:

Robust LED-projektør med stødsikkert aluminiumshus og gummibeskyttelseskant.
  • Blødt, skyggefrit, blændfrit lys med lille varmeudvikling.
  • Høj lyseffekt, lavt energiforbrug, lang levetid.
  • Tilladt til anvendelse udendørs og i vådrum.

NOVA-arbejdslampe med integreret bæregreb. Højeffektiv COB-LED med 5-trins lysdæmpningsfunktion; kan drejes.
Takket være Dual-systemet kan den både anvendes som mobil batteri-lampe og med strømkabel. Visning af ladetilstand, visning af resterende driftstid, kan dæmpes i 5 trin.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive lader.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele