LED-akku-arbejdslampe, Type: 16

Art.-nr.: 081254 16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
178 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 67
ATEX-zone Ingen
Producentbetegnelse NOVA R
Lysnet 200 lm - 2.000 lm
Brændetid 2 h - 20 h
Energiforsyning Akkudrevet
Lyskilde LED-modul
CRI-værdi 80
Farvetemperatur 6.000 K
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 4 Ah
Batterispænding 3,7 V
Samlet længde 163 mm
Totalbredde 63 mm
Samlet højde 163 mm
Vægt 790 g
Produkttype Arbejdslygte
Effektforbrug 16 W

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081254 16
EAN/GTIN 5708997354568
Producentnummer 03.5456

Betegnelse

Udførelse:

Robust LED-projektør med stødsikkert aluminiumshus og gummibeskyttelseskant.
  • Blødt, skyggefrit, blændfrit lys med lille varmeudvikling.
  • Høj lyseffekt, lavt energiforbrug, lang levetid.
  • Tilladt til anvendelse udendørs og i vådrum.

NOVA-arbejdslampe med integreret bæregreb. Højeffektiv COB-LED med 5-trins lysdæmpningsfunktion; kan drejes.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive USB-ladekabel og netstik.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven