{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Beskyttelsesklasse IP | IP 54 | |
Nominel spænding | 230 V | |
Effektforbrug | 50 W | |
Lysnet | 2.250 lm - 4.000 lm | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Lyskilde | LED-modul | |
Samlet længde | 360 mm | |
Totalbredde | 300 mm | |
Samlet højde | 350 mm | |
Tilslutningskabel, længde | 5 m | |
Produkttype | Lampe |
Artikelnummer | 081211 50 | |
EAN/GTIN | 4003644006106 | |
Producentnummer | HS50LED |