Mobil LED-projektør 30 W

Art.-nr.: 081211 30
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Effektforbrug (W) Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 54

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Beskyttelsesklasse IP IP 54
    Nominel spænding 230 V
    Effektforbrug 30 W
    Lysnet 2.500 lm
    Energiforsyning Med kabel
    Lyskilde LED-modul
    Samlet længde 240 mm
    Totalbredde 200 mm
    Samlet højde 280 mm
    Tilslutningskabel, længde 5 m
    Vægt 4.400 g
    Produkttype Lampe

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 081211 30
    EAN/GTIN 4003644002177
    Producentnummer HS30LED

    Betegnelse

    Udførelse:

    Trykstøbt aluminiumshus med aluminiumsreflektor og lyskilde. Tænd/sluk-kontakt på kabinettet.
    SMD-LED-lygte til mobil anvendelse med robust stativ (komplet beskyttelse).

    Funktion:

    IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven