Sikkerheds-kabelopruller, Type: 17S

Art.-nr.: 081192 17S
(DKK 193,26 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 44

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 44
Nominel effekt, rullet ud 2400 W
Nominel spænding 250 V
Længde 490 mm
Bredde 190 mm
Højde 410 mm
Energiforsyning Med kabel
Kabelklasse H07RN-F
Kabelopbygning 3G1,5
Materiale, kabel Neopren-gummi
Kabellængde 17 m
Stiktype indgang F
Produkttype Kabelopruller

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081192 17S
EAN/GTIN 7391390327543
Producentnummer 309112310

Betegnelse

Udførelse:

Kabelopruller med ført automatisk udtræk og oprulning, flere stop pr. omdrejning. Yderst robust, lukket kunststofhus. Termisk overbelastningssikring, robust H07RN-F neopren-kabel med koblingstilslutning.
Nem væg- og loftsmontering med 180° drejeområde.

Funktion:

IP44: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ > 1 mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Anvendelse:

Forbedret ergonomi takket være trækaflastet arbejde samt ordningssikring og forebyggelse af uhelds- og skadefare som følge af slanger anbragt på jorden.

Bemærk:

Fjederdrevet slangeopruller se nr. 080066 til 080079.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Sikkerheds-kabelopruller, Type: 17S

Sikkerheds-kabelopruller, Type: 17S

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager
3.285,41  DKK
(DKK 193,26 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
2.920,36  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
989 styk på lager
1668,78 DKK
1.221,80  DKK
(DKK 81,45 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Energiforsyning Med kabel Med kabel Med kabel
Højde 410 mm 401 mm 390 mm
Kabelklasse H07RN-F H07RN-F H07RN-F
Kabellængde 17 m 15 m 15 m
Nominel effekt, rullet ud 2400 W 2400 W 2000 (16 A) W
Nominel spænding 250 V 250 V 230 V
Materiale, kabel Neopren-gummi Neopren-gummi Neopren-gummi

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven