{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Beskyttelsesklasse IP | IP 44 | |
Nominel effekt, rullet ud | 3500 W | |
Nominel spænding | 240 V | |
Længde | 406 mm | |
Bredde | 190 mm | |
Højde | 313 mm | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Kabelklasse | H07RN-F | |
Kabelopbygning | 3G2,5 | |
Materiale, kabel | Neopren-gummi | |
Kabellængde | 10 m | |
Husmateriale | Kunststof | |
Produkttype | Kabelopruller |
Artikelnummer |
081192 10S
Kopier |
|
EAN/GTIN |
7391390467041
Kopier |
|
Producentnummer |
199112360
Kopier |
|
Producent | CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de |