{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
maks. driftstryk | 16 bar | |
Udvendig slange-⌀ | 16 mm | |
Indvendig slange-⌀ | 11 mm | |
Anvendelig slangelængde | 10 m | |
Farve | grøn | |
Tilslutning, stiknippel | 1/4 tommer | |
Produkttype | Slange |
Artikelnummer | 080247 10 | |
EAN/GTIN | 7391390442239 | |
Producentnummer | 309587568 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() PU-slangesæt High Vis med sikkerhedsstålkobling eSafe ⌀ 11×16 mm 10 m
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
|
|
Tilslutning, stiknippel | 1/4 | 1/4 |
Farve | grøn | blå |
maks. driftstryk | 16 | 16 |
Anvendelig slangelængde | 10 | 10 |
Udvendig slange-⌀ | 16 | 16 |
Indvendig slange-⌀ | 11 | 11 |
Produkttype | Slange | Slange |