Sikkerhedskoblinger Udvendigt gevind, Udvendigt tilslutningsgevind: 1/2tommer

Art.-nr.: 080285 1/2
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
294 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udvendigt tilslutningsgevind (tommer) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale Stålkobling
maks. driftstryk 16 bar
Udvendigt tilslutningsgevind 1/2 tommer
Gennemstrømningsværdi 2.250 l/min
Produkttype Kobling

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 080285 1/2
EAN/GTIN 7391390285645
Producentnummer 303202155

Betegnelse

Udførelse:

Trykluft-stålkoblingerne har så mange fordele sammenlignet med standardkoblinger i messing:
  • Enkel enhåndsbetjening med lav koblingskraft.
  • Høj gennemstrømningsrate takket være ekstremt lav tryktab.
  • Lang levetid takket være overfladebehandlede og hærdede komponenter med snævre produktionstolerancer.
  • Rentabilitet − tilbagebetalingstiden udgør maks. 2 år.

Sikkerhedskoblingen eSafe svarer til ISO-standard 4414 og EN 983. Der udluftes først (sikkerhed, pga. ingen omkringflyvende slangeender) og frakobles derefter. Ny, forbedret enhåndsbetjening.
Gennemstrømning: 2250 L/min, maks. driftstryk 16 bar.

Anvendelse:

Giver øget effekt, forbedret rentabilitet og højere sikkerhed i industrielle trykluftanlæg.

Bemærk:

CEJN-serien 320 svarer til eurostandard 7.6 (nom. ⌀ 7,6 mm, europrofil) og er kompatibel med alle almindelige systemer.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven