Vedligeholdelsesenhed Monteret i 2 dele 1/4 tommer

Art.-nr.: 080015 1/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indvendig gevind-⌀ (tommer) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde (H) 190 mm
Samlet længde (L) som todelt serviceenhed 93 mm
Indvendig gevind-⌀ 1/4 tommer
Produkttype Vedligeholdelsesenhed

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 080015 1/4
EAN/GTIN 4047322229685
Producentnummer 120976

Betegnelse

Udførelse:

Vedligeholdelsesenhed i modulserie („multifix”-system), bestående af reduktionsventil, tågesmører og filter. Reguleringsområde 0,5 − 10 bar, driftstryk maks. 16 bar, driftstemperatur maks. 60 °C.
Vedligeholdelsesenhed monteret i 2 dele, med reduktionsventil, tågesmører og filter.

Fordel:

Vedligeholdelsesenheden kan indstilles separat, f.eks. med flere trykventiler, uden tågesmører (til oliefrie værktøjer) osv.

Anvendelse:

Til anlæg i trykområdet op til 16 bar. Kompatibel med mærkerne CEJN, RECTUS og JWL.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven