Vedligeholdelsesenhed Monteret i 2 dele 1/2 tommer

Art.-nr.: 080015 1/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indvendig gevind-⌀ (tommer) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Højde (H) 248 mm
    Samlet længde (L) som todelt serviceenhed 136 mm
    Indvendig gevind-⌀ 1/2 tommer
    Produkttype Vedligeholdelsesenhed

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 080015 1/2
    EAN/GTIN 4047322229692
    Producentnummer 120978

    Betegnelse

    Udførelse:

    Vedligeholdelsesenhed i modulserie („multifix”-system), bestående af reduktionsventil, tågesmører og filter. Reguleringsområde 0,5 − 10 bar, driftstryk maks. 16 bar, driftstemperatur maks. 60 °C.
    Vedligeholdelsesenhed monteret i 2 dele, med reduktionsventil, tågesmører og filter.

    Fordel:

    Vedligeholdelsesenheden kan indstilles separat, f.eks. med flere trykventiler, uden tågesmører (til oliefrie værktøjer) osv.

    Anvendelse:

    Til anlæg i trykområdet op til 16 bar. Kompatibel med mærkerne CEJN, RECTUS og JWL.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven