{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | P2506 | |
Maks. luftbehov | 6 l/min | |
Slagfrekvens | 225 Hz | |
Tilslutningsgevind | NPT | |
Tryklufttilslutning | 1/8 tommer | |
Vægt | 0,14 kg | |
Arbejdsstøj | 79 dB(A) | |
Maks. vibration iht. EN | 5,1 m/s2 | |
⌀ | 18,4 mm | |
Længde | 127 mm | |
Produkttype | Graveringsstift |
Artikelnummer | 079710 P2506 | |
EAN/GTIN | 7322590060701 | |
Producentnummer | 8425010290 |