Trykluftgraverstift P2505

Art.-nr.: 079710 P2505
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse P2505
Maks. luftbehov 36 l/min
Slagfrekvens 190 Hz
Tilslutningsgevind BSP
Tryklufttilslutning 1/8 tommer
Vægt 0,12 kg
Arbejdsstøj 72 dB(A)
Maks. vibration iht. EN 5,6 m/s2
19 mm
Længde 148 mm
Produkttype Graveringsstift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 079710 P2505
EAN/GTIN 7322590010102
Producentnummer 8425010272

Betegnelse

Udførelse:

Graverstift i blyantstørrelse med meget forbedret graveringshoved til mærkning af værktøj, til gravering og til fine pudseopgaver. HM-spids, der er nem at udskifte.

Leveringsomfang:

Inklusive nødvendige nipler.
Inklusive 1,8 m PVC-slange, indvendig ⌀ 3,2 mm.
Inklusive nødvendige nipler.

Reservedel:

Udvalgte vedligeholdelsessæt (service-kit): Udskiftningsreservedelssæt til forebyggende service og vedligeholdelse fås på forespørgsel til de fleste Atlas Copco trykluftværktøjer.

Bemærk:

Du finder et sæt med en ekstra graverstift under nr. 079719.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele