{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Energiforsyning | Trykluftdrevet | |
maks. omdrejningstal | 13.000 min-1 | |
Maks. luftbehov | 498 l/min | |
Slibetallerken-⌀ | 150 mm | |
Udsugningstype | ekstern | |
Afstand | 5 mm | |
Vægt | 0,9 kg | |
Arbejdsstøj | 82 dB(A) | |
Maks. vibration iht. EN | 3,9 m/s2 | |
Produkttype | Excentersliber |
Artikelnummer | 079657 R036CC1HL | |
EAN/GTIN | 663023170923 |