{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Energiforsyning | Trykluftdrevet | |
maks. omdrejningstal | 12.000 min-1 | |
Maks. luftbehov | 430 l/min | |
Slibetallerken-⌀ | 75 mm | |
Udsugningstype | ekstern | |
Afstand | 2,5 mm | |
Vægt | 0,8 kg | |
Arbejdsstøj | 82 dB(A) | |
Maks. vibration iht. EN | 4,7 m/s2 | |
Produkttype | Excentersliber |
Artikelnummer | 079657 4152HLSR | |
EAN/GTIN | 663023066226 |