{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Energiforsyning | Trykluftdrevet | |
Udgangseffekt | 400 W | |
maks. omdrejningstal | 20.000 min-1 | |
Maks. luftbehov | 1.260 l/min | |
Tilslutningsgevind | NPT | |
Tryklufttilslutning | 1/4 tommer | |
Producentbetegnelse | 4200D24 | |
Båndbredde | 13 mm | |
Båndlængde | 610 mm | |
Vægt | 1,39 kg | |
Arbejdsstøj | 78 dB(A) | |
Maks. vibration iht. EN | < 2,5 m/s2 | |
Produkttype | Båndsliber |
Artikelnummer | 079570 4200D24 | |
EAN/GTIN | 015451689636 |