{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Energiforsyning | Trykluftdrevet | |
Udgangseffekt | 300 W | |
maks. omdrejningstal | 26.000 min-1 | |
Maks. luftbehov | 1.020 l/min | |
Tilslutningsgevind | NPT | |
Tryklufttilslutning | 1/4 tommer | |
Producentbetegnelse | 3260D12 | |
Båndbredde | 13 mm | |
Båndlængde | 305 mm | |
Vægt | 0,77 kg | |
Arbejdsstøj | 81,5 dB(A) | |
Maks. vibration iht. EN | < 2,5 m/s2 | |
Produkttype | Båndsliber |
Artikelnummer | 079570 3260D12 | |
EAN/GTIN | 015451689629 |