{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udgangseffekt | 820 W | |
maks. omdrejningstal | 16.000 min-1 | |
Maks. luftbehov | 620 l/min | |
Tilslutningsgevind | BSP | |
Tryklufttilslutning | 1/4 tommer | |
Spændepatron-⌀ | 6 mm | |
Vægt | 1,3 kg | |
Arbejdsstøj | 75 dB(A) | |
Maks. vibration iht. EN | 3,19 m/s2 | |
Længde | 345 mm | |
Produkttype | Ligesliber |
Artikelnummer | 079442 SMX16LR | |
EAN/GTIN | 5390145244830 |